Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x100mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796613234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796613234
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M8x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x100mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
3,75 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 8,0/ 100/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,54*
€ 40,51*
€ 5,00*
ab € 39,17*
€ 51,60*
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 53,19*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.