Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x100
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x100
Artikel-Nr.:
     3517B-98863348
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 8x100
EAN/GTIN:
     4001796613234
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x100

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,63*
€ 39,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,34*
€ 50,87*
Frei Haus
ab € 39,88*
€ 51,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.