Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M8x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M8x30mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796612954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796612954
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 933 12x30
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
3,75 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 8,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Sechskantschrauben A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,27*
€ 33,23*
€ 5,46*
ab € 29,36*
€ 38,60*
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 39,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.