Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x30
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88864555
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 8x30
EAN/GTIN:
     4001796612954
Suchbegriffe:
DIN 933
Sechskantschraube DIN 933
Edelstahlschraube DIN 933
DIN EN ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 8x30

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 7014, Sechskantschraube ohne Norm, din933 a2 m8 x 30, din en iso 4017, iso 4017 blank, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
200
€ 7,50*
ab € 0,1614*
€ 0,1794*
200
€ 5,15*
ab € 0,16455*
€ 0,18355*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,1684*
€ 0,1874*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.