Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796591037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796591037
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207; M3x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x16mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
2,0 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3302/000/ 3,0/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,36*
€ 62,60*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,70*
€ 62,70*
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 63,80*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,42*
€ 65,9498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.