Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796591037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796591037
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207; M3x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x16mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
2,0 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3302/000/ 3,0/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,58*
€ 69,7102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.