Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x30mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796550447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796550447
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M4x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x30mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
d:
4 mm
dk:
7,0 mm
k:
2,6 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 4,0/ 30,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1060
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0559*
€ 0,073*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,50*
€ 18,65*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,42*
€ 23,88*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,85*
€ 26,86*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0093*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0052*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00966*
Zubehör
k.A.
7093-1-040-01-200HV
ab € 0,0229*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.