Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x40mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x40mm KP
DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl zn 6x40mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796438844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796438844
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97; Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl; galv. verzinkt; 6x40mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x40mm KP
DIN:
97
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
ds:
6,0 mm
dk:
11,0 mm
k:
3,0 mm
n:
1,6 mm
t:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0520/001/ 6,0/ 40/ /02
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1735*
€ 0,2735*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,43*
€ 14,39*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,61*
€ 17,29*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,33*
€ 19,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.