Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 6x40
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 6x40
Artikel-Nr.:
     3517B-98866068
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0520/001/02 6x40
EAN/GTIN:
     4001796438844
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 6x40

Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl DIN 97 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1735*
€ 0,2735*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,42*
€ 14,48*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,65*
€ 17,41*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,39*
€ 19,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.