Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M6x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M6x25mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796417832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796417832
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965; galv. verzinkt; M6x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6,0 mm
P:
1 mm
Furchbereich max.:
4 mm
dk:
11,3 mm
k:
3,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6608/001/ 6,0/ 25/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,32*
€ 29,93*
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 49,30*
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 50,30*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.