Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M6x25mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18876111
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6608/001/01 6x25
EAN/GTIN:
     4001796417832
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 6x25

Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
25 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m6x25, din 7500 m, din 7500 m6, Knippingschraube, Gewindeschneidschraube, Selbstbohrschraube, Blechkerbschraube, Selbstschneidschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,35*
€ 29,99*
€ 5,46*
ab € 37,78*
€ 49,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 50,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.