Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M5x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M5x25mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796417788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796417788
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965; galv. verzinkt; M5x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x25mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
d:
5,0 mm
P:
0,8 mm
Furchbereich max.:
3,2 mm
dk:
9,3 mm
k:
2,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6608/001/ 5,0/ 25/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,14*
€ 16,55*
€ 5,46*
ab € 23,60*
€ 31,14*
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 35,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.