Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M5x25mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68876117
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6608/001/01 5x25
EAN/GTIN:
     4001796417788
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 5x25

Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
25 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, din 7500 m5 x 25, din 7500 m, din 7500 m5, Knippingschraube, Gewindeschneidschraube, Selbstbohrschraube, Blechkerbschraube, Selbstschneidschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,03*
€ 16,72*
€ 5,46*
ab € 23,55*
€ 31,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 35,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.