Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M4x8mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796417689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796417689
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500; Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965; galv. verzinkt; M4x8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
7500
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4,0 mm
P:
0,7 mm
Furchbereich max.:
2,8 mm
dk:
8,4 mm
k:
2,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6608/001/ 4,0/ 8/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3581
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0219*
€ 0,03*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 12,96*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,30*
€ 19,73*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,29*
€ 22,34*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.