Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796408168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408168
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M8x40mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
dk:
15,8 mm
k:
4,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Kernlochdurchmesser:
7,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 8,0/ 40/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 35,88*
€ 5,46*
ab € 46,80*
€ 60,07*
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 61,22*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.