Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98876912
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6111/001/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796408168
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 8x40

Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
40 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,50*
€ 35,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,76*
€ 60,79*
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 61,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,11*
€ 70,3409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,46*
€ 67,1874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.