Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 6,3x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 6,3x50mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 6,3x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796381638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381638
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 6,3x50mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x50mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
50 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
dk:
12 mm
k:
4,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 6,3/ 50,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1010
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,185*
€ 0,225*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,525*
€ 15,945*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,81*
€ 18,96*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,72*
€ 21,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,945*
€ 18,97455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,205*
€ 15,71395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,845*
€ 15,28555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,905*
€ 14,16695
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,695*
€ 13,91705
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,525*
€ 13,71475
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.