Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 6,3x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 6,3x60mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 6,3x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796373749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796373749
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 6,3x60mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x60mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
60 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
dk:
11,3 mm
k:
3,15 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 6,3/ 60,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1050
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1527*
€ 0,2117*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 13,81*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,60*
€ 20,14*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,61*
€ 22,61*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.