Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x32mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796373619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796373619
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 5,5x32mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x32mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
32 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
dk:
10,3 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 5,5/ 32,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1823
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0854*
€ 0,1115*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,09*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,23*
€ 18,26*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 16,03*
€ 21,92*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.