Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 5,5x19mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796373589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796373589
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 5,5x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
19 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
dk:
10,3 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 5,5/ 19,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0554*
€ 0,0757*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,46*
€ 18,62*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 20,85*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,35*
€ 23,55*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.