Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,8x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,8x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 4,8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796373473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796373473
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 4,8x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
dk:
9,3 mm
k:
2,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 4,8/ 16,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3139
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0297*
€ 0,0403*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,84*
€ 13,78*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,42*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 18,58*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.