Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 3,9x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 3,9x45mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 3,9x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796373374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796373374
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 3,9x45mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x45mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
45 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dp max.:
3,1 mm
dk:
7,8 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 3,9/ 45,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0683*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,76*
€ 19,95*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,36*
€ 22,09*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,64*
€ 25,01*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.