Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M4x6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M4x6mm KP
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207 M4x6mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796334306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796334306
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207; M4x6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x6mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
6 mm
d:
4 mm
dk:
7,0 mm
k:
2,6 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3100/000/ 4,0/ 6,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 7,37*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,18*
€ 7,38*
€ 3,90*
ab € 5,87*
€ 8,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.