Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube Schlitz, Messing 3100/000/02 4x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschraube Schlitz, Messing 3100/000/02 4x6
Zylinderschraube Schlitz, Messing 3100/000/02 4x6
Artikel-Nr.:
     6012C-88862169
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3100/000/02 4x6
EAN/GTIN:
     4001796334306
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschraube Schlitz, Messing 3100/000/02 4x6

Zylinderschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207(ehem. DIN 84) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, Schlitzschraube DIN 84, Schraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN 84, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din en iso 1207, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,15*
ab € 0,0565*
€ 0,0665*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,0665*
€ 0,0752*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,50*
ab € 0,0684*
€ 0,0774*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.