| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796334306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796334306 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Schlitz Messing DIN EN ISO 1207; M4x6mm; KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M4x6mm KP | ISO: | 1207 | Material/Güte: | Ms | Legierung: | Messing | Verpackung: | Kleinverpackung | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 6 mm | d: | 4 mm | dk: | 7,0 mm | k: | 2,6 mm | b min.: | 38 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3100/000/ 4,0/ 6,0/ /02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube din 84 ms 4x6 blank, zylinderschraube ohne norm, din 84 messing, Zylinderschrauben, Gewindeschrauben |
| | |
| |