Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x80mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x80mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796316296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316296
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 5x80mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x80mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
80 mm
d1:
5 mm
d2:
3,4 mm
a:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 5,0/ 80/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2122*
€ 0,2822*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,44*
€ 15,71*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,15*
€ 33,29*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 37,42*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.