Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x80
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x80
Artikel-Nr.:
     3517I-38862541
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 5x80
EAN/GTIN:
     4001796316296
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x80

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2122*
€ 0,2922*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,38*
€ 15,79*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,17*
€ 33,47*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 37,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.