Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 50mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262418
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 50mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser 1:
50 mm
d1:
50 mm
d2:
80 mm
Gewinde d3:
M10 mm
b:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 50,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,5085*
€ 35,2485*
€ 65,00*
ab € 34,92*
€ 46,29*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,2485*
€ 41,94572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,9685*
€ 41,61252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,0685*
€ 39,35152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,9785*
€ 38,05442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,0785*
€ 36,98342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,5085*
€ 31,54512
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,3017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.