Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262395
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 40mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser 1:
40 mm
d1:
40 mm
d2:
63 mm
Gewinde d3:
M10 mm
b:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 40,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 innen-ø 40mm, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,3975*
€ 28,6675*
€ 5,46*
ab € 23,81*
€ 31,63*
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 35,86*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,6675*
€ 34,11433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,1875*
€ 33,54313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,6775*
€ 31,74623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,6975*
€ 30,58003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,7875*
€ 29,49713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,3975*
€ 25,46303
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,2795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.