Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 32mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 32mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262340
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 32mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
32mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser 1:
32 mm
d1:
32 mm
d2:
50 mm
Gewinde d3:
M8 mm
b:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 32,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 b16, din 705, din 705a, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2472*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7372*
€ 2,06727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6972*
€ 2,01967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6472*
€ 1,96017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5872*
€ 1,88877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5372*
€ 1,82927
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.