Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 30mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262333
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 30mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser 1:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
45 mm
Gewinde d3:
M8 mm
b:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 30,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, din 705a, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4518*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9418*
€ 2,31074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8718*
€ 2,22744
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8018*
€ 2,14414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7618*
€ 2,09654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7118*
€ 2,03704
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4518*
€ 1,72764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.