Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262302
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 25mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
25 mm
d1:
25 mm
d2:
40 mm
Gewinde d3:
M8 mm
b:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 25,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: stellring din705 a bohrung 25mm, din 705, din 705a, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,005*
€ 77,725*
€ 5,46*
ab € 78,09*
€ 97,66*
Frei Haus
ab € 81,68*
€ 101,30*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,725*
€ 92,49275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,675*
€ 91,24325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,245*
€ 87,16155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,385*
€ 83,75815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,005*
€ 73,78595
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.