Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 12mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262227
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 12mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
22 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705 a bohrung 12mm, din 705, din 705a, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,75*
€ 54,13*
€ 5,46*
ab € 56,00*
€ 71,53*
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 72,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,13*
€ 64,4147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.