Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 10mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262210
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
20 mm
Gewinde d3:
M5 mm
b:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 10x20, din 705, din 705a, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4006*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4906*
€ 0,58381
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.