Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M24mm HP
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796230585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230585
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN 7967; Sicherungsmuttern FST; galv. verzinkt; M24mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
7967
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
s:
36 mm
m:
7 mm
e:
39,55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0724/001/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 7967, Sicherungsmuttern, Palmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,51*
€ 23,90*
€ 5,46*
ab € 27,08*
€ 35,41*
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 36,13*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.