Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796227530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227530
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M10x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
d:
10 mm
Sw:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 10,0/ 50/ /01
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,1367*
€ 0,1957*
50
€ 5,46*
ab € 0,2468*
€ 0,3368*
50
€ 3,90*
ab € 0,2792*
€ 0,3792*
1 Tag
2857
50
€ 5,90*
ab € 0,598*
€ 0,808*
1
€ 5,90*
ab € 0,1704*
€ 1,7821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.