Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 10x50
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 10x50
Artikel-Nr.:
     6012-38867665
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0913/001/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796227530
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 10x50

Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) Sechskant galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,1357*
€ 0,1947*
50
€ 5,46*
ab € 0,2468*
€ 0,3468*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2792*
€ 0,3892*
2 Tage
2807
50
€ 5,90*
ab € 0,598*
€ 0,808*
1
€ 5,90*
ab € 0,1704*
€ 1,7821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.