Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227530
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M10x50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
d:
10 mm
Sw:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 10,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7821*
€ 2,1207
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.