Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796211294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211294
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M12,0x1,00mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
12x1 mm
m:
10 mm
e:
21,1 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 12,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,95*
€ 32,86*
€ 5,46*
ab € 40,40*
€ 52,38*
Frei Haus
ab € 41,29*
€ 53,42*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.