Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 12x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68866145
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/000/01 12x1
EAN/GTIN:
     4001796211294
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 12x1

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,79*
€ 33,13*
€ 5,46*
ab € 40,40*
€ 52,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 53,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.