Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M12,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211294
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M12,0x1,00mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
12x1 mm
m:
10 mm
e:
21,1 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 12,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.