Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728731 Elten Francesco XXSG GTX Gr. 41 black Low EN ISO 20345 S3 CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412112641
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728731-41
EAN/GTIN:
     4030839325377
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

728731 Elten Francesco XXSG GTX

Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert (SRC). Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/SRC
Form:
A
Ausstattung:
PU-Spitzenschutz, Reflexmaterial
Größen:
36-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohlenmaterial:
PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
ARTISAN ESD, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,90*
ab € 79,40*
€ 99,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 99,13*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,49*
€ 103,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,74*
€ 104,59*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 105,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.