Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728701 Elten Stefano XXSG Low ESD Gr. 43 black-blue, EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412102343
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728701-43
EAN/GTIN:
     4030839324523
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

728701 Elten Stefano XXSG Low ESD Halbschuh

Der STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3 fällt auf. Zuerst mit seiner blauen Sohle, die einen deutlichen Kontrast zum eleganten Schwarz des Rindsleders im Obermaterial bildet, und dann mit seinen Sicherheitseigenschaften. Denn die sind einfach hervorragend: Geschlossene Lasche, um das Eindringen von Dreck und Schmutz zu minimieren, metallfreier Durchtrittschutz, der den Fußbereich von unten absichert, atmungsaktives Textilfutter für Wohlfühlklima im Schuhinneren und eine Zehenschutzkappe aus Stahl, die die Zehen vor kräftigen Stößen und Druckeinwirkung bewahrt. Hinzu kommt ein PU-Spitzenschutz, außen an den Zehenbereich angespritzt, damit genau da kein Verschleiß auftritt. Und die doppelschichtige PU Laufsohle WELLMAXX SAFETY-GRIP. Die dämpft dank Infinergy® von BASF im Sohlenkern jeden Schritt beim Gehen ganz besonders ab und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl auch nach Stunden. Rutschhemmend ist dieser Sicherheitsstiefel auch, was durch die SRC-Zertifizierung bestätigt wird. Und ESD-fähig ist er ebenfalls.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Besonderheit:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Form:
A
Ausstattung:
Reflexmaterial, PU-Spitzenschutz
Größen:
36-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohlenmaterial:
PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
ARTISAN ESD, ganzflächig
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 elten 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 728701, 728701 Elten Stefano XXSG Low ESD Gr. 43 black-blue EN ISO 20345 S3 SRC, WELLMAXX, HALBSCHUH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,53*
€ 74,71*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 74,92*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 79,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,83*
€ 80,77*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 82,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.