Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92230 Elten Apache Black Low Gr. 37 EN ISO 20347 O1 FO SRA Berufsschuh, Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412092637
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92230-37
EAN/GTIN:
     4030839320143
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

92230 Elten Apache Black Low Berufsschuh O1

Der APACHE black Low O1 verleiht Barfußgefühl beim Laufen! Der neue Berufsschuh aus ELTEN Barefoot Serie ist dank der weichen und flexiblen Laufsohle XL EXTRALIGHT ® aus expandiertem Ethylenvinylacetat (EVA) extrem leicht. Dass der sportlich-schlanke Halbschuh weder mit Zehenschutzkappe, noch mit Durchtritthemmung ausgestattet ist, trägt ebenfalls einen großen Teil zur Leichtigkeit und zur Sneakeroptik bei. Die rutschhemmende Sohle des APACHE verleiht zudem einen sicheren Stand, auch auf glatten sowie unebenen Böden und ist durch die Profilstruktur sehr flexibel. Zusätzliche Gummieinheiten innerhalb der Sohle verhindern außerdem einen frühzeitigen Abrieb. Für ein stets angenehmes Schuhklima sorgen indes das aus Mikrofaser und Meshmaterial bestehende Obermaterial, gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter. Der moderne Berufshalbschuh ist komplett lederfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Zehenschutz
Farbe:
Schwarz
Serie:
ELTEN O BY ELTEN
Hinweis:
Metall- u. lederfreie Ausstattung
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO SRA
Form:
A
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohlenmaterial:
MONO-EVA Barefoot XL EXTRALIGHT®
Einlegesohle:
Ganzflächig - ESD PRO black
Brandsohle:
Softvlies, antistatisch
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Gepolstert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 76,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 76,31*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 81,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,56*
€ 83,14*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 84,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.