Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92220 Elten Apache Black-White Low Gr.40 EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412092540
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     92220-40
EAN/GTIN:
     4030839317839
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

92220 Elten Apache Black-White Low Berufsschuh O1

Völlig neues Tragegefühl: Mit dem APACHE black-white Low O1 gehen wie barfuß! Der sportliche Berufshalbschuh der Serie ELTEN Barefoot sieht aus wie ein Freizeitschuh und bietet gleichzeitig hervorragenden Eigenschaften, um den Berufsalltag sicherer und angenehmer zu gestalten. Ohne Zehenschutzkappe und Durchtritthemmung ausgestattet und dank des extrem weichen und elastischen Sohlenmaterials EVA (expandiertes Ethylenvinylacetat) ist der Schuh superleicht, wie ein Sneaker. Die rutschhemmende Laufsohle XL EXTRALIGHT ® sorgt zudem mit der flexiblen Profilstruktur für jede Menge Beweglichkeit und zusätzliche Gummieinheiten für eine längere Haltbarkeit. Das Obermaterial des komplett lederfreien Berufsschuhs besteht aus Mikrofaser und Meshmaterial und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter für ein angenehmes Schuhklima.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Zehenschutz
Farbe:
Schwarz/Grau
Serie:
ELTEN O BY ELTEN
Hinweis:
Metall- u. lederfreie Ausstattung
Größe:
40
Norm:
EN ISO 20347 O1 FO SRA
Form:
A
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohlenmaterial:
MONO-EVA Barefoot XL EXTRALIGHT®
Einlegesohle:
Ganzflächig - ESD PRO black
Brandsohle:
Softvlies, antistatisch
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Gepolstert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,63*
€ 76,33*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 59,84*
€ 76,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 76,65*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 60,39*
€ 76,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 84,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,37*
€ 100,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.