Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7282103 Elten Mason Pro Rubber Low Gr.41 Si-Halbschuh EN ISO 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412082741
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7282103-41
EAN/GTIN:
     4030839276419
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

728210* Elten Mason Pro Rubber Low Si.-Halbschuh S3

Der MASON Pro RU Low ESD S3 überzeugt mit einem ausgeklügelten Passform-Konzept: Den Sicherheitshalbschuh gibt es in drei Varianten für jede der drei häufigsten Fußformen. Für ein Extra an Tragekomfort sorgt auch das atmungsaktive Textilfutter. Sehr robust wird der MASON Pro RU Low ESD S3 dabei durch die Kombination aus dem Obermaterial Rindleder und einer SRC zertifizierten GUMMI/PU Sohle. Die Schuhspitze selbst wird zudem durch eine zusätzliche TPU Überkappe vor frühzeitiger Abnutzung geschützt. Der Schutz des Fußes kommt in diesem robusten, ESD-fähigen Sicherheitsschuh durch eine Durchtritthemmung aus Stahl sowie die eingearbeitete Stahlkappe nicht zu kurz. Ein optisches Highlight sind die kontrastierenden blauen Nähte. Ausgestattet mit Reflexmaterial an der Seite für eine bessere Sichtbarkeit bei widrigen Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC
Besonderheit:
FG-Fußbett, Reflexmaterial
Form:
A
Ausstattung:
TPU Überkappe
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohlenmaterial:
GUMMI/PU ERGO-ACTIVE 2
Schutzkappe:
Stahl
Fußtyp:
3
Einlegesohle:
Semi-orthopädisch, ESD black
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
Softvlies, ESD-fähig
Orthopädischer Fußschutz:
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Lasche:
Geschlossen, gepolstert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 73,19*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 73,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,34*
€ 74,65*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 75,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 81,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,02*
€ 96,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.