Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si-Halbschuh S1 schwarz Gr. 38 Alu-Kappe, 3-fach Dämpfung,ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7404000538
Hersteller:
     Schürr
Herst.-Nr.:
     6.2200.02.22-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Si-Halbschuh S1, EN 20345, ESD

Sicherheitsschuh mit Alukappe. Die Sohle aus Polyurethan bietet gleichbleibende ESD-Werte und sorgt durch das offene Profil für eine gute Rutschhemmung. Sportlich und zugleich bequem. Gelenkschonende 3-fach Dämpfung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Rehau
Größe:
38
Norm:
EN ISO 20345 S1
Größen:
36-48
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
PU
Fußtyp:
Weite 11
Einlegesohle:
Auswechselbar
Brandsohle:
ESD-fähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,65*
€ 117,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.