Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131141 Berufsclog weiß Gr.35 EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402010035
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131141-35
EAN/GTIN:
     4042035759467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 7131141 Berufsclog ESD

Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Fersenriemen klappbar, verstellbar. Ristbereich mit Gummizug. Rutschhemmende PU-Laufsohle. Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710). Sanitized behandelt. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
X-Light
Größe:
35
Norm:
EN ISO 20345 SB FO SRC ESD
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Innenfutter mit Silberionen, atmungsaktiv
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Einlegesohle:
Active Comfort
Laufsohlen- eigenschaften:
ESD-gerecht, rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Mokassin, Slipper, abeba clog weiß größe 35, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 7131141, Berufsclog, ESD, Abeba 7131141 Berufsclog Weiß Gr.35 EN ISO 20347 OB FO SRC ESD mit Fersenriemen.Abeba 7131141 Berufsclog weiß Gr.35, Sicherheitsschuh, Berufsschuh, Artbeitsschuh, Sicherheitsclog, X-LIGHT, 7131141-35, Abeba 7131141
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,46*
€ 61,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,06*
€ 69,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,34*
€ 72,88*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,52*
€ 76,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.