| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402009939 Herst.-Nr.: 77021-39 EAN/GTIN: 4042035797384 |
| | |
|
| | |
| Abeba 77021 BerufsclogSanitized behandelt. Mit Fersenriemen feststehend, verstellbar.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fersenriemen klappbar, verstellb. | Serie: | The Original | Größe: | 39 | Norm: | EN ISO 20347 OB FO E SRC | Besonderheit: | Sanitized behandelt | Größen: | 35-47 | Obermaterial: | Mikrofaser | Laufsohlenmaterial: | TPU | Laufsohlen- eigenschaften: | Rutschhemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog weiss gr. 39, arztschuhe, abeba arztschuhe, Abeba, 77021, Berufsclog, Abeba 77021 Berufsclog Weiß Gr. 39 EN ISO 20347 OB FO E SRC mit Fersenriemen.Abeba 77021 Berufsclog weiß Gr. 39, Arbeitsclog, THE ORIGINAL, 77021-39, Abeba 77021 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,94* | € 39,39* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 29,17* | € 39,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,41* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|