Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 77020 Berufsclog perforiert Gr. 44 weiß, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402009844
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     77020-44
EAN/GTIN:
     4042035797469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 77020 Berufsclog

Sanitized behandelt. Mit Fersenriemen feststehend, verstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fersenriemen klappbar, verstellb.
Serie:
The Original
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20347 OB FO E SRC
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-47
Obermaterial:
Mikrofaser, perforiert
Laufsohlenmaterial:
TPU
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog weiß größe 44, arztschuhe, abeba arztschuhe, Abeba, 77020, Berufsclog, Abeba 77020 Berufsclog Weiß Gr. 44 EN ISO 20347 OB FO E SRC mit Fersenriemen.Abeba 77020 Berufsclog perforiert Gr. 44, Arbeitsclog, THE ORIGINAL, 77020-44, Abeba 77020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,20*
€ 39,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 40,06*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.